Dispozitiv electronic de verificare a cheii dinamometrice „TruCheck™ 2 Plus“ 30 Nm

Cod articol: 654476 30

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 121,00 € /buc.
  • 691,00 € /buc.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta
  • Interfaţă: Interfaţă USB
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 30 Nm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±1 %
Interfaţă Interfaţă USB
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Domeniu de măsurare 1,5 Nm - 30 Nm
Lăţime aparat de afişare 175 mm
Înălţime aparat de afişare 64 mm
Adâncime aparat de afişare 72 mm
Greutate 1,4 kg
Adaptore pătrate 1/4 inch; 3/8 inch
Hexagon exterior 10 mm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tensiune nominală 100 V - 240 V
Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 654476 30
EAN / GTIN 5060922236128
Număr producător 43519

Descriere

Execuţie:

  • 3 moduri de utilizare: Afişaj sincron (Track), recunoaşterea punctului unghiular (First Peak), afişarea valorii de vârf (Final-Peak).
  • Indicaţie simplă a unui moment cu toleranţe.
  • Ecran LCD. Iluminarea cu LED-uri pe fundal permite citirea cu uşurinţă chiar şi în zonele de lucru slab iluminate.
  • Conexiunea Micro-USB-2.0 integrată permite alimentarea cu energie electrică şi transferarea datelor.
  • Afişaj display în 12 limbi.
  • Spaţiu de memorare pentru până la 15 cupluri ţintă.
  • Unităţi de măsură: Nm, lbfft, lbfin.

Avantaj:

Afişajul stării poate fi recunoscut uşor şi rapid din punct de vedere vizual datorită schimbării culorilor ecranului (roşu, galben, verde). Transmiterea datelor măsurate se poate face uşor prin interfaţa USB.

Aplicaţie:

Reglarea şi verificarea cheilor dinamometrice care declanşează, afişează şi au rotire spre dreapta.
Reglarea şurubelniţelor dinamometrice cu rotire spre dreapta şi a cheilor dinamometrice cu resp. fără scală de reglare.

Precizie:

Eroare de măsurare procentuală ±1%.

Livrare:

Alimentator USB (UE/UK/SUA/AUS), cablu micro USB 2.0, în cutie de plastic rezistentă.