{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 46 mm | |
Pătrat de antrenare | 3/4 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 66,3 mm | |
Lungime | 62 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 652010 46 | |
EAN / GTIN | 14991644410344 | |
Număr producător | 16400M 46MM |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal 3/4 inch 46 mm
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
37,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
32,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 66,3 mm | 67 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 3/4 inch | 3/4 inch |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | da |
Lungime | 62 mm | 63 mm |
Deschiderea cheii | 46 mm | 46 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |