{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 22 mm | |
Pătrat de antrenare | 3/4 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 36,3 mm | |
Lungime | 50 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 652010 22 | |
EAN / GTIN | 4991644410101 | |
Număr producător | 16400M 22MM |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal 3/4 inch 22 mm
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
19,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat
15,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
194 livrabil imediat
24,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 36,3 | 44 | 44 |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | da | da |
Lungime | 50 | 50 | 95 |
Deschiderea cheii | 22 | 22 | 22 |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |