{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 18 mm | |
Pătrat de antrenare | 3/4 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 31,3 mm | |
Lungime | 50 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 652010 18 | |
EAN / GTIN | 4991644410064 | |
Număr producător | 16400M 18MM |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal 3/4 inch 18 mm
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
19,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
14,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 31,3 mm | 44 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 3/4 inch | 3/4 inch |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | da |
Lungime | 50 mm | 50 mm |
Deschiderea cheii | 18 mm | 18 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |