{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 22 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 32,5 mm | |
Lungime | 78 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 651210 22 | |
EAN / GTIN | 4045197215307 | |
Număr producător | 651210 22 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Set chei tubulare IMPACT, hexagonale, 1/2 inch lung, cu magnet rezemat pe arc, Deschiderea cheii: 22mm
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat
22,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
473 livrabil imediat
9,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
147 livrabil imediat
11,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
8,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
259 livrabil imediat
14,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 32,5 mm | 32 mm | 32,5 mm | 29,5 mm | 32 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | da | da | da | da |
Lungime | 78 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm |
Deschiderea cheii | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |