{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 17 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 26,5 mm | |
Lungime | 78 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 651210 17 | |
EAN / GTIN | 4045197215260 | |
Număr producător | 651210 17 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Set chei tubulare IMPACT, hexagonale, 1/2 inch lung, cu magnet rezemat pe arc, Deschiderea cheii: 17mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
18,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
153 livrabil imediat
6,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
8,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat
12,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 26,5 mm | 26 mm | 26 mm | 30 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | da | da | da |
Lungime | 78 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm |
Deschiderea cheii | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |