Set chei tubulare IMPACT, hexagonale, 1/2 inch lung, cu magnet rezemat pe arc 18 mm

Cod articol: 651210 18
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 18 mm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
⌀ pe partea de antrenare 27,5 mm
Lungime 78 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje da
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 651210 18
EAN / GTIN 4045197215277
Număr producător 651210 18

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe cu percuţie electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare. Locaş pătrat conform DIN 3121.
Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.

Avantaj:

Cu un magnet sprijinit pe arc şurubul este ţinut sigur. În acelaşi timp este sigur că capul şurubului va fi apucat complet întotdeauna. Şurubul deşurubat/ piuliţa deşurubată poate fi scos/ scoasă uşor, datorită arcului.

Material:

Oţel crom-molibden, suprafaţă brunată.

Notă:

HOLEX IMPACT Biţi hexagonali cheie tubulară, lungi, disponibili şi în eShop-ul nostru, inclusiv cu dimensiuni în inch (Cod 651202).