XNUW 2406-05 IC08 Matrițe de Plăcuţe de tăiere pentru canelarea profilelor

Cod articol: 6482878
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie V-LOCK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6482878
EAN / GTIN 7291075112665
Număr producător 6482878
L-Număr L23940 338

Descriere

Descriere:

Matrițe de plăcuţe de tăiere pentru canelarea profilelor

Caracteristică:

  • Lățimea de aşchiere (CW): 24.5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 5.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 15.87 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 25 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.35 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "V-LOCK" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături