SXCNN 2525 P14-03 Suport de prindere pentru prelucrarea exterioară pentru plăcuţe de tăiere cu profil personalizat

Cod articol: 2800965
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie V-LOCK
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2800965
    EAN / GTIN 7291075112306
    Număr producător 2800965
    L-Număr L23920 2738

    Descriere

    Descriere:

    Suport de prindere pentru prelucrarea exterioară pentru plăcuţe de tăiere cu profil personalizat

    Caracteristică:

    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 17 mm
    • Lungime totală (OAL): 170 mm
    • Înălțimea cozii (H): 25 mm
    • Lățimea cozii (B): 25 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "V-LOCK" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături