SXCNN 1414 K13-05 Suport de prindere pentru prelucrarea exterioară pentru plăcuţe de tăiere cu profil personalizat

Cod articol: 2800959
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie V-LOCK
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2800959
EAN / GTIN 7291075112245
Număr producător 2800959
L-Număr L23920 943

Descriere

Descriere:

Suport de prindere pentru prelucrarea exterioară pentru plăcuţe de tăiere cu profil personalizat

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 23 mm
  • Lungime totală (OAL): 125 mm
  • Înălțimea cozii (H): 14 mm
  • Lățimea cozii (B): 14 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "V-LOCK" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături