{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 30 mm | |
Pătrat de antrenare | 3/4 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 42 mm | |
Lungime | 58 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 644500 30 | |
EAN / GTIN | 4018754008773 | |
Număr producător | 05010030 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit hexagonal, 3/4 inch, Deschiderea cheii: 30mm
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat
20,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
700 livrabil imediat
10,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
408 livrabil imediat
21,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 42 mm | 42 mm | 43,3 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 3/4 inch | 3/4 inch | 3/4 inch |
Lungime | 58 mm | 54 mm | 85 mm |
Deschiderea cheii | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |