{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 27 mm | |
Pătrat de antrenare | 3/4 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 38,5 mm | |
Lungime | 54 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 644500 27 | |
EAN / GTIN | 4018754008742 | |
Număr producător | 05010027 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit hexagonal, 3/4 inch, Deschiderea cheii: 27mm
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
20,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
333 livrabil imediat
8,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
311 livrabil imediat
18,44 €
9,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 38,5 mm | 38 mm | 39,6 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 3/4 inch | 3/4 inch | 3/4 inch |
Lungime | 54 mm | 52 mm | 85 mm |
Deschiderea cheii | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |