Bit hexagonal, 3/4 inch 21 mm

Cod articol: 644500 21
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 3/4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 21 mm
Pătrat de antrenare 3/4 inch
⌀ pe partea de antrenare 31 mm
Lungime 50 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 644500 21
EAN / GTIN 4018754008681
Număr producător 05010021

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, teşită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor şuruburilor. Deschidere cu toleranţă precisă a cheii. Locaş pătrat conform DIN 3120-D 20 cu gaură şi cap de deblocare.

Standard:

DIN 3124-S

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bit hexagonal, 3/4 inch  21 mm

Bit hexagonal, 3/4 inch 21 mm

La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
19,72 €
La cerere
În stoc
248 livrabil imediat
7,00 €
⌀ pe partea de antrenare 31 mm 31,2 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală Cheie tubulară hexagonală
Pătrat de antrenare 3/4 inch 3/4 inch
Lungime 50 mm 50 mm
Deschiderea cheii 21 mm 21 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară Bit de cheie tubulară

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături