{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 27 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ pe partea de antrenare | 41 mm | |
Lungime | 58 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 643840 27 | |
EAN / GTIN | 4007555350273 | |
Număr producător | 350273 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit hexagonal, 1/2 inch complet izolat 27 mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
21,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
632 livrabil imediat
6,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.528 livrabil imediat
9,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 41 mm | 36 mm | 36 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 58 mm | 44 mm | 44 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Deschiderea cheii | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |