Bit hexagonal, 1/2 inch complet izolat 19 mm

Cod articol: 643840 19
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Deschiderea cheii 19 mm
    Pătrat de antrenare 1/2 inch
    Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    ⌀ pe partea de antrenare 31 mm
    Lungime 56,5 mm
    Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 643840 19
    EAN / GTIN 4007555350198
    Număr producător 350198

    Descriere

    Execuţie:

    Cu izolaţie din plastic de până la 1000 de volţi conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

    Standard:

    DIN EN 60900 / VDE 0682-201

    Notă:

    Pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V. În zona de siguranţă se permite combinarea numai a sculelor complet izolate (Cod 643810643841).