{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 17 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ pe partea de antrenare | 27,5 mm | |
Lungime | 56,5 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 643840 17 | |
EAN / GTIN | 4007555350174 | |
Număr producător | 350174 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Bit hexagonal, 1/2 inch complet izolat 17 mm
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
16,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.519 livrabil imediat
3,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.752 livrabil imediat
6,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
192 livrabil imediat
12,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 27,5 mm | 24,1 mm | 24,1 mm | 29 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 56,5 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Deschiderea cheii | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |