{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil Torx® | TX50 | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Dimensiune profil A | 8,8 mm | |
⌀ parte antrenantă | 22,7 mm | |
Lungime | 140 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 643660 TX50 | |
EAN / GTIN | 4018754006847 | |
Număr producător | 03131450 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Bit pentru Torx®, 1/2 inch, lung, Profil Torx®: TX50
La cerere
În stoc
183 livrabil imediat
20,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.169 livrabil imediat
11,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat
14,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
393 livrabil imediat
8,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 22,7 mm | 22,5 mm | 23,5 mm | 22 mm |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 140 mm | 60 mm | 140 mm | 55 mm |
Profil Torx® | TX50 | TX50 | TX50 | TX50 |
Dimensiune profil A | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |