{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil Torx® | TX50 | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Dimensiune profil A | 8,8 mm | |
⌀ parte antrenantă | 22 mm | |
Lungime | 55 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 643633 TX50 | |
EAN / GTIN | 4062406235758 | |
Număr producător | 643633 TX50 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit de şurubelniţă pentru Torx®, 1/2 inch, Profil Torx®: TX50
La cerere
În stoc
393 livrabil imediat
8,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.177 livrabil imediat
11,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat
14,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 22 mm | 22,5 mm | 23,5 mm |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 55 mm | 60 mm | 140 mm |
Profil Torx® | TX50 | TX50 | TX50 |
Dimensiune profil A | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |