Bit de şurubelniţă pentru Torx®, 1/2 inch TX50

Cod articol: 643629 TX50
La cerere
În stoc
1.409 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX50
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Dimensiune profil A 8,8 mm
⌀ parte antrenantă 22,5 mm
Lungime 60 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 643629 TX50
EAN / GTIN 4062406062316
Număr producător 643629 TX50

Descriere

Execuţie:

Produs din două părţi. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acţionare. Locașuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acţionare. Locaș pătrat conform DIN 3120.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat. Dorn din material călit cu duritate mare, şlefuire de finisare.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bit de şurubelniţă pentru Torx®, 1/2 inch  TX50

Bit de şurubelniţă pentru Torx®, 1/2 inch TX50

La cerere
În stoc
1.409 livrabil imediat
11,12 €
La cerere
În stoc
146 livrabil imediat
14,42 €
⌀ parte antrenantă 22,5 23,5
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Pătrat de antrenare 1/2 1/2
Lungime 60 140
Profil Torx® TX50 TX50
Dimensiune profil A 8,8 8,8
Tip produs Bit de cheie tubulară Bit de cheie tubulară

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături