{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil Torx® | TX40 | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Dimensiune profil A | 6,6 mm | |
⌀ parte antrenantă | 22,5 mm | |
Lungime | 60 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 643629 TX40 | |
EAN / GTIN | 4062406062293 | |
Număr producător | 643629 TX40 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bit de şurubelniţă pentru Torx®, 1/2 inch TX40
La cerere
În stoc
1.707 livrabil imediat
11,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
317 livrabil imediat
13,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
601 livrabil imediat
7,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 22,5 mm | 23,5 mm | 22 mm |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 60 mm | 140 mm | 55 mm |
Profil Torx® | TX40 | TX40 | TX40 |
Dimensiune profil A | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |