{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil Torx® | TX55 | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Dimensiune profil A | 11,2 mm | |
⌀ parte antrenantă | 22,5 mm | |
Lungime | 60 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 643629 TX55 | |
EAN / GTIN | 4062406062323 | |
Număr producător | 643629 TX55 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bit de şurubelniţă pentru Torx®, 1/2 inch TX55
La cerere
În stoc
1.285 livrabil imediat
13,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.279 livrabil imediat
8,34 €
2,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
715 livrabil imediat
9,79 €
2,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
160 livrabil imediat
8,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
415 livrabil imediat
10,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 22,5 mm | 25 mm | 17,8 mm | 22 mm | 18 mm |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 3/8 inch | 1/2 inch | 3/8 inch |
Lungime | 60 mm | 55 mm | 100 mm | 55 mm | 100 mm |
Profil Torx® | TX55 | TX55 | TX55 | TX55 | |
Dimensiune profil A | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |