Bit de şurubelniţă pentru Torx®, 1/2 inch, Profil Torx®: TX60

Cod articol: 643650 TX60
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX60
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Dimensiune profil A 13,2 mm
⌀ parte antrenantă 23,7 mm
Lungime 58 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 643650 TX60
EAN / GTIN 4018754006724
Număr producător 03100060

Descriere

Execuţie:

Produs din două părţi. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acţionare. Locașuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acţionare. Locaș pătrat conform DIN 3120.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat cu nichel, non exfoliere. Dorn din material călit cu duritate mare, şlefuire de finisare.