Set de biţi de şurubelniţă pentru Torx®, pătrat 1/2 inch 10 buc., Număr de inserţii: 10

Cod articol: 639504 10
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de inserţii Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 10
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Lungime 227 mm
Lăţime 131 mm
Înălţime 57 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 639504 10
EAN / GTIN 4018754261666
Număr producător 96032005
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123;
chei tubulare
conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi Torx® interioare cu filet M4 − M14.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat.

Livrare:

Biţi de şurubelniţă
pentru Torx®: 10 buc. Cod 643650
Ref. TX20; TX25; TX27; TX30;
2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Păstrare în: Cutie din plastic ABS