{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil Torx® | TX20 | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Dimensiune profil A | 3,8 mm | |
⌀ parte antrenantă | 22,7 mm | |
Lungime | 55 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 643650 TX20 | |
EAN / GTIN | 4018754006649 | |
Număr producător | 03100020 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Bit de şurubelniţă pentru Torx®, 1/2 inch, Profil Torx®: TX20
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
16,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
488 livrabil imediat
7,06 €
1,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
342 livrabil imediat
9,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
216 livrabil imediat
7,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 22,7 mm | 22 mm | 22,5 mm | 22 mm |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 55 mm | 55 mm | 60 mm | 55 mm |
Profil Torx® | TX20 | TX20/95 | TX20 | TX20 |
Dimensiune profil A | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |