{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Hexagon | 14 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN 7422 | |
⌀ parte antrenantă | 24,6 mm | |
Lungime | 60 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | |
Execuţie | Acoperit cu strat TiN | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromate | |
cu cap sferic | nu | |
cu inel de susţinere | nu | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 643233 14 | |
EAN / GTIN | 4000896046898 | |
Număr producător | 986-14 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch Acoperit cu strat TiN, Hexagon: 14mm
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
14,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.131 livrabil imediat
8,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.782 livrabil imediat
11,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 24,6 mm | 24 mm | 25 mm |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 60 mm | 60 mm | 61 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |