Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch 14 mm

Cod articol: 643220 14
La cerere
În stoc
4.951 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 14 mm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
⌀ parte antrenantă 24 mm
Lungime 60 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 643220 14
EAN / GTIN 4045197165299
Număr producător 643220 14

Descriere

Execuţie:

Produs din două părţi. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acţionare. Locașuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acţionare. Locaș pătrat conform DIN 3120.

Standard:

DIN 7422

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Notă:

GARANT şi HOLEX Biţi hexagonali de şurubelniţă disponibili în eShop-ul nostru, inclusiv cu dimensiuni în inch (GARANT: Cod 643232; HOLEX: Cod 643222).