Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch 12 mm

Cod articol: 643220 12
La cerere
În stoc
2.439 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 12 mm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
⌀ parte antrenantă 24 mm
Lungime 60 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 643220 12
EAN / GTIN 4045197165282
Număr producător 643220 12

Descriere

Execuţie:

Produs din două părţi. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acţionare. Locașuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acţionare. Locaș pătrat conform DIN 3120.

Standard:

DIN 7422

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Notă:

Biți hexagonali de șurubelniță GARANT și HOLEX disponibile și cu dimensiuni în inch (GARANT: cod 643232; HOLEX: Cod 643222).