{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Număr de piese | 9 | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale | 5-17 mm | |
Lungime | 185 mm | |
Lăţime | 153 mm | |
Înălţime | 52 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară pentru şuruburi TORX®; Şurubelniţă hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 639406 | |
EAN / GTIN | 4000896193530 | |
Număr producător | 986/9N |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Set de biţi de şurubelniţă hexagonali acoperiţi cu strat TiN, pătrat 1/2 inch 9 buc.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
162,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
533 livrabil imediat
139,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.050 livrabil imediat
124,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.252 livrabil imediat
89,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
259 livrabil imediat
98,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Cheie tubulară pentru şuruburi TORX®; Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Număr de piese | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Lăţime | 153 mm | 147 mm | 147 mm | 149 mm | 149 mm |
Înălţime | 52 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm | 47 mm |
Lungime | 185 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |