{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Hexagon | 7 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
⌀ parte antrenantă | 22,7 mm | |
Lungime | 60 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 643200 7 | |
EAN / GTIN | 4018754006267 | |
Număr producător | 03050007 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch, Hexagon: 7mm
La cerere
În stoc
281 livrabil imediat
12,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.188 livrabil imediat
6,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.232 livrabil imediat
8,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 22,7 mm | 24 mm | 22,5 mm |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 60 mm | 58 mm | 60 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |