Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch 14 mm

Cod articol: 643200 14
La cerere
În stoc
434 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Hexagon 14 mm
    Pătrat de antrenare 1/2 inch
    ⌀ parte antrenantă 23,7 mm
    Lungime 60 mm
    Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 643200 14
    EAN / GTIN 4018754006304
    Număr producător 03050014

    Descriere

    Execuţie:

    Produs din două părţi. Corp călit optim pentru prinderea şi retransmiterea energiei de acţionare. Locașuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acţionare. Locaș pătrat conform DIN 3120.

    Standard:

    DIN 7422

    Material:

    Oţel aliat cu crom, cromat cu nichel, non exfoliere. Dorn din material călit cu duritate mare, şlefuire de finisare.

    Descărcări și documente

    Comparați cu produse similare

    Acest articol


    Recomandări


    Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch  14 mm

    Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch 14 mm

    La cerere
    În stoc
    434 livrabil imediat
    15,71 €
    La cerere
    În stoc
    4.119 livrabil imediat
    8,19 €
    ⌀ parte antrenantă 23,7 24
    Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală Şurubelniţă hexagonală
    Pătrat de antrenare 1/2 1/2
    Lungime 60 60
    Hexagon 14 14
    Tip produs Bit de cheie tubulară Bit de cheie tubulară

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături