Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch, Hexagon: 4mm

Cod articol: 643200 4
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
242 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 4 mm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
⌀ parte antrenantă 22,7 mm
Lungime 60 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 643200 4
EAN / GTIN 4018754006236
Număr producător 03050004
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Produs din două părţi. Corp călit optim pentru prinderea şi retransmiterea energiei de acţionare. Locașuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acţionare. Locaș pătrat conform DIN 3120.

Standard:

DIN 7422

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat cu nichel, non exfoliere. Dorn din material călit cu duritate mare, şlefuire de finisare.