{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru şuruburi | M12 | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
⌀ parte antrenantă | 23,7 mm | |
Lungime | 60 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă cu profil XZN | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642800 M12 | |
EAN / GTIN | 4018754006441 | |
Număr producător | 03060012 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bit pentru şurubelniţă profilat, scurt, 1/2 inch M12
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
18,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
508 livrabil imediat
8,70 €
2,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
9,73 €
5,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
306 livrabil imediat
9,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
341 livrabil imediat
10,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 23,7 mm | 24 mm | 24 mm | 22 mm | 22 mm |
Profil de antrenare | Şurubelniţă cu profil XZN | Şurubelniţă cu profil XZN | Şurubelniţă cu profil XZN | Şurubelniţă cu profil XZN | Şurubelniţă cu profil XZN |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Pentru şuruburi | M12 | M12 | M12 | M12 | |
Lungime | 60 mm | 60 mm | 140 mm | 55 mm | 140 mm |
Suprafaţă | cromat | ||||
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |