{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru şuruburi | M10 | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
⌀ parte antrenantă | 22,7 mm | |
Lungime | 60 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă cu profil XZN | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642800 M10 | |
EAN / GTIN | 4018754006434 | |
Număr producător | 03060010 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bit pentru şurubelniţă profilat, scurt, 1/2 inch M10
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat
16,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
8,03 €
4,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
396 livrabil imediat
9,01 €
2,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
219 livrabil imediat
8,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
359 livrabil imediat
10,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 22,7 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Profil de antrenare | Şurubelniţă cu profil XZN | Şurubelniţă cu profil XZN | Şurubelniţă cu profil XZN | Şurubelniţă cu profil XZN | Şurubelniţă cu profil XZN |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Pentru şuruburi | M10 | M10 | M10 | M | |
Lungime | 60 mm | 60 mm | 140 mm | 55 mm | 140 mm |
Suprafaţă | cromat | ||||
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |