Set de biţi de şurubelniţă, cu profil XZN, pătrat 1/2 inch 8 buc.

Cod articol: 639511
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 8
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Lungime 227 mm
Lăţime 131 mm
Înălţime 57 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară pentru şuruburi TORX®; Şurubelniţă cu profil XZN
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 639511
EAN / GTIN 4018754261680
Număr producător 96033606
Producător STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123;
chei tubulare
conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu profil XZN cu filet M6 − M14.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat.

Livrare:

Biţi: 5 buc. Cod 642800 (scurt)
Ref. M6; M8; M10; M12; M14
3 buc. Cod 642900 (lung)
Ref. M8; M10; M12
Păstrare în: Cutie din plastic ABS