{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 18 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ pe partea de antrenare | 24,7 mm | |
Lungime | 83 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | cromat | |
Cu profil AS-Drive | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642500 18 | |
EAN / GTIN | 4018754005628 | |
Număr producător | 03020018 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch 18 mm
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat
25,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.305 livrabil imediat
3,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.250 livrabil imediat
10,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
927 livrabil imediat
6,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
665 livrabil imediat
16,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 24,7 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Lungime | 83 | 38 | 77 | 38 | 77 |
Deschiderea cheii | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Material | Oţel aliat cu crom | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |