{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 14 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ pe partea de antrenare | 19,9 mm | |
Lungime | 83 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | cromat | |
Cu profil AS-Drive | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642500 14 | |
EAN / GTIN | 4018754005581 | |
Număr producător | 03020014 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 14mm
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat
22,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.685 livrabil imediat
3,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
348 livrabil imediat
9,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
469 livrabil imediat
5,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
493 livrabil imediat
15,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 19,9 mm | 20,4 mm | 20,4 mm | 20,4 mm | 20,4 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 83 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Deschiderea cheii | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Material | Oţel aliat cu crom | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |