{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 10 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ pe partea de antrenare | 14,5 mm | |
Lungime | 83 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | cromat | |
Cu profil AS-Drive | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642500 10 | |
EAN / GTIN | 4018754167678 | |
Număr producător | 03020010 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 10mm
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
22,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.502 livrabil imediat
3,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.204 livrabil imediat
9,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.213 livrabil imediat
5,20 €
3,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
494 livrabil imediat
15,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 14,5 mm | 15,4 mm | 15,4 mm | 15,4 mm | 15,4 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 83 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Deschiderea cheii | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Material | Oţel aliat cu crom | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |