Bit bi-hexagonal, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 11mm

Cod articol: 642129 11
La cerere
În stoc
893 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 11 mm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Standard DIN 3124
⌀ pe partea de antrenare 16,6 mm
Lungime 38 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară bi-hexagonală
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 642129 11
EAN / GTIN 4062406061517
Număr producător 642129 11

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat cu toleranţă redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Deschiderile cheii cu toleranţă strânsă protejează capetele şuruburilor şi piuliţele. Cu pereţi subţiri pentru lucrări şi în locuri înguste. Hexagon dublu (12 laturi) cu profil HT-Drive pentru protecţia şuruburilor şi piuliţelor.

Standard:

DIN 3124

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Notă:

Biți de chei tubulare bi-hexagonale GARANT și HOLEX disponibile și cu dimensiuni în inch (GARANT: cod 642132; HOLEX: Cod 642122).

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bit bi-hexagonal, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 11mm

Bit bi-hexagonal, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 11mm

La cerere
În stoc
893 livrabil imediat
5,92 €
La cerere
În stoc
746 livrabil imediat
3,44 €
La cerere
În stoc
488 livrabil imediat
9,22 €
⌀ pe partea de antrenare 16,6 mm 16,6 mm 16,6 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară bi-hexagonală Cheie tubulară bi-hexagonală Cheie tubulară bi-hexagonală
Pătrat de antrenare 1/2 inch 1/2 inch 1/2 inch
Lungime 38 mm 38 mm 77 mm
Deschiderea cheii 11 mm 11 mm 11 mm
Material Oţel crom-vanadiu Oţel crom-vanadiu Oţel crom-vanadiu
Tip produs Bit de cheie tubulară Bit de cheie tubulară Bit de cheie tubulară

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături