{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 11 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ pe partea de antrenare | 16,6 mm | |
Lungime | 38 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642120 11 | |
EAN / GTIN | 4045197164049 | |
Număr producător | 642120 11 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bit bi-hexagonal, 1/2 inch 11 mm
La cerere
În stoc
846 livrabil imediat
3,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
546 livrabil imediat
9,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
959 livrabil imediat
5,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 38 mm | 77 mm | 38 mm |
Deschiderea cheii | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |