{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 19 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ pe partea de antrenare | 26,5 mm | |
Lungime | 38 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642129 19 | |
EAN / GTIN | 4062406061593 | |
Număr producător | 642129 19 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 19mm
La cerere
În stoc
1.350 livrabil imediat
6,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.485 livrabil imediat
3,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.931 livrabil imediat
10,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
843 livrabil imediat
14,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,6 mm | 26,5 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 38 mm | 39 mm | 77 mm | 77 mm |
Deschiderea cheii | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |