SCIR 22-MTR-1.0ISO IC1008 Plăcuțe de tăiere cu profil masiv metric, ascuțite cu precizie, pentru prelucrarea filetelor ISO

Cod articol: 6410081
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Cod articol 6410081
    EAN / GTIN 7291075328455
    Număr producător 6410081
    L-Număr L23940 439

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe de tăiere cu profil masiv metric, ascuțite cu precizie, pentru prelucrarea filetelor ISO

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.14 mm
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 22 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 1.5 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 7 mm
    • Forma filetului (THFT): M60
    • Pasul filetului (TP): 1 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături