NQCH12-SCHR-22BF-JHP Capete indexabile JETCUT modulare cu prindere cu șurub pentru plăcuțele de tăiere SWISSCUT 22 pentru canelare și strunjire pe strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 3396298
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie NEOSWISS
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3396298
    EAN / GTIN 7291075480085
    Număr producător 3396298
    L-Număr L23920 1678

    Descriere

    Descriere:

    Capete indexabile JETCUT modulare cu prindere cu șurub pentru plăcuțele de tăiere SWISSCUT 22 pentru canelare și strunjire pe strunguri automate cu cap glisant

    Caracteristică:

    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.5 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.5 mm
    • Lungimea capului (LH): 24 mm
    • Lungime totală (OAL): 32.8 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "NEOSWISS" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături