GPV 3-2.34-1 IC8250 Plăcuțe de tăiere de precizie pentru caneluri ″Poly-V″.

Cod articol: 6405257
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6405257
EAN / GTIN 7291075109276
Număr producător 6405257
L-Număr L23940 1211

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere de precizie pentru caneluri ″Poly-V″.

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.32 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2.21 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.8 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm
  • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 5 Grade
  • Numărul de dinţi: 1
  • Pasul filetului (TP): 2.34 mm