GIPI 2.39-1.20 IC830 Plăcuțe de tăiere de precizie pe două fețe (rază completă) pentru canelare internă și strunjire de adâncituri

Cod articol: 6405186
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6405186
EAN / GTIN 7291075273960
Număr producător 6405186
L-Număr L23940 1015

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere de precizie pe două fețe (rază completă) pentru canelare internă și strunjire de adâncituri

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: P
  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.05 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 6.4 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.39 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.7 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.1 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.05 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 15.7 mm