GM 30-W20 Freze pentru canelare pentru plăcuţe de tăiere GMP & GIPI/GIFI.

Cod articol: 2800517
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2800517
EAN / GTIN 7291075028300
Număr producător 2800517
L-Număr L23920 499

Descriere

Descriere:

Freze pentru canelare pentru plăcuţe de tăiere GMP & GIPI/GIFI.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4.6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 29.4 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 14.7 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 30 mm
  • Lungime totală (OAL): 90 mm

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături