GIPI 1.78-0.10 IC830 Plăcuţe de tăiere de precizie rectificată pe două fețe pentru canelare și încastrare

Cod articol: 6405177
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6405177
    EAN / GTIN 7291075273397
    Număr producător 6405177
    L-Număr L23940 985

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de tăiere de precizie rectificată pe două fețe pentru canelare și încastrare

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: P
    • Raza la colţ (RE): 0.1 mm
    • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.03 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2.5 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 1.78 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.7 mm
    • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.06 mm/rev
    • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.03 mm/rev
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 30 mm
    • Lungime totală (OAL): 15.7 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături