TIGER 1453-152 IC830 Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu o singură față, pentru caneluri exterioare adânci

Cod articol: 6405174
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6405174
    EAN / GTIN 7291075084061
    Număr producător 6405174
    L-Număr L24100 143

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu o singură față, pentru caneluri exterioare adânci

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 1.52 mm
    • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.05 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 14.53 mm
    • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.44 mm/rev
    • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.22 mm/rev
    • Lungime totală (OAL): 24 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături