GIP 3.00-1.50UN IC830 Plăcuţe de tăiere de precizie pe două fețe pentru despicarea și canelarea exterioară

Cod articol: 6405144
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6405144
EAN / GTIN 7291075027570
Număr producător 6405144
L-Număr L23940 202

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere de precizie pe două fețe pentru debitarea și canelarea exterioară

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 1.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 35 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături