GPV 14-2.34-4 IC5010 Plăcuțe de tăiere de precizie pentru caneluri ″Poly-V″.

Cod articol: 6404307
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6404307
EAN / GTIN 7291075109245
Număr producător 6404307
L-Număr L23940 1773

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere de precizie pentru caneluri ″Poly-V″.

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.32 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2.21 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 9.82 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 24 mm
  • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 5 Grade
  • Numărul de dinţi: 4
  • Pasul filetului (TP): 2.34 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături