GHDL 2525-14T12 Suport pentru plăcuțe late pentru canelare (12-17,4 mm).

Cod articol: 2800988
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2800988
EAN / GTIN 7291075083583
Număr producător 2800988
L-Număr L23920 1019

Descriere

Descriere:

Suport pentru plăcuțe late pentru canelare (12-17,4 mm).

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 12 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 17.4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 13 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 19 mm
  • Lungimea capului (LH): 41 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate